曜日別特売

設定温度固定式はんだこて

設定温度固定式はんだこて - goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこて - goot(太洋電機産業)設定温度固定式はんだこて - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)

温度固定式
ヒーターの通電状態を一目で確認できる通電確認ランプ付き
ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応
グリップの形状を追求、握りやすいグリップ
断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減

付属品こて先(PX-2RT-B)奥行(mm)220消費電力(W)85定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5質量(g)70電圧(V)100ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)リップル温度(℃)無負荷時±5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89683063PX-335350
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
17616384PX-338380
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
89683072PX-342420
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683063
2022-03-20
用途: 趣味の電子工作、エレキギターの配線
建設業・工事業

立ち上がりが早く、小手先の温度が実測値300℃前後で常に一定。
電子工作用有鉛半田に最適な状態をキープしてくれる。

2が参考にしています
対象商品 : 89683063
2019-12-05
用途: 半田付け作業
運輸・通信業

大変快適です。
温度が上がりすぎてコテ先を痛めることもなくなりました。
また、あっという間に使用可能な温度に達するので全くストレスを感じません。
安価なコテでストレス感じている方、ぜひご検討ください。
併せて2、3種類コテ先を購入されるとよろしいかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする