goot(太洋電機産業)
ステンドグラス用はんだこて
ステンドグラス専用のはんだこてです。
ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。
パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)
273
奥行(mm)
273
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
電源コード(m)
1.5
ヒーター
セラミックヒーター
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V DC)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17616813
HRC-80
38
¥
3,900
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17616822
HRC-100
48
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください