曜日別特売

電子工作用はんだこてセット

電子工作用はんだこてセット - goot(太洋電機産業)
(7件のレビュー)
全長(mm)210消費電力(W)30付属品こて先(T-48B)質量(g)50電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz温度(℃)480ヒーターニクロムヒーター内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33433854X-2000E30Wハンダこて(最高温度480℃)、こて先クリーナー付ハンダこて台、ヤニ入ハンダ(20g)、ソルダーアシスト、ヒートクリップS/L型、ハンダ吸取線本格的な入門セットです。
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17617084X-2000E30Wはんだこて、ヤニ入りはんだ(20g)、ヒートクリップ(L/S型)、はんだこて台、ソルダーアシスト リムーバー&フォーク型、はんだ吸取線本格的な入門セットです。
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
17617066X-110030Wはんだこて、折り曲げこて台、ペースト(10g)、ヤニ入りはんだちょっとしたはんだ付けに
1,360
取扱い終了
17617075X-120030Wはんだこて、ペースト(10g)、ヤニ入りはんだ、プラスドライバー、マイナスドライバー、ピンセット工具入りのお得なセット
1,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17617084X-2000E33433854X-2000EX-2000E 電子工作用はんだこてセット goot(太洋電機産業) 33433854電子工作用はんだこてセットgoot(太洋電機産業)1セット
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17617066
2019-04-26
用途: 電化製品の修理
その他業種

セットでそろっており、大変使い勝手もよかったので満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 33433854
2018-06-03
用途: エアーポンプモーターの取り換え
建設業・工事業

エアーポンプの調子が悪く取り換えのため購入した。はんだこては久しぶりでしたが、うまくモーターは取り換えできました。今後電子工作キットを購入し楽しみたいと思っています。

対象商品 : 33433854
2015-08-03
用途: 電気コードの接続など

久しぶりのはんだでしたが上手くできました。
やはり道具だなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33433854
2016-10-13
用途: 趣味の工作
クレアーレ

本体は、問題ありませんがクリップがチャッチイです。

対象商品 : 33433854
2018-03-14
用途: ファミコンカセット電池交換
その他業種

セロハンテープで電池CR2032をとめたでけではだめだったので購入。

対象商品 : 17617066
2017-09-04
用途: 電子回路の半田付け

新品を6時間ほど、鉛フリーのはんだで連続使用しただけですが、こて先の腐食が激しく!数時間経った頃から先端がどんどん欠けていき、その日のうちに先端が折れたかのような形状となって使えなくなりました。
こて先は消耗品ですが、ここまで耐久性のない物は見たことがないです。
16セット買ったのでそのうちに個体差ではなく商品の耐久性がはっきりするでしょう。
最初から耐腐食こて先のものを選ぶことをお勧めします。

対象商品 : 33433854
2014-08-25
用途: 電子部品の工作、特にLED

半田付け作業に必要な工具一式付いているので非常に便利、またコテの温度がすぐにあがるので使い勝手がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする