曜日別特売

電波掛時計 ザラージ

電波掛時計 ザラージ - Gクラッセ
(13件のレビュー)

見やすい大型サイズ!直径が約50cmもあるから視認性抜群!
文字盤のデザインもシンプルで、離れた場所からも視認性が抜群です。
食堂や会議室など、広いスペースでの使用に最適です。

種類掛時計表示方式アナログ機能ハイトルク電波ムーブ付属品単3形アルカリ乾電池×2本、壁掛用木ねじ×1本トラスコ品番496-3849材質HIPS樹脂直径(Φmm)498質量(g)約1900(電池を除く)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)498×498×53.2使用電池単3形乾電池×2本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18817618GDK-001
12,000
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18817618
2020-11-06
用途: 事務所の時計

事務所のおばあさんが、大きい時計がいいとのことなので購入致しました。たいへん見やすいと大満足です。本日も午後3時に帰宅されました。

4が参考にしています
対象商品 : 18817618
2021-02-08
用途: 現場置き
株式会社サンキョー

現場が広いから大きくて助かる
ただ電波掛時計なので置き場所によっては
電波いりが悪い場所があって止まってしまうので
場所移動しました

2が参考にしています
対象商品 : 18817618
2020-07-10
用途: 工場内 取り付け
製造業

価格も安く大きくて見やすく満足しています。ありがとうございました。

対象商品 : 18817618
2019-09-10
用途: みかん選果場
新世代シトラス株式会社製造業

文字が大きく広い場内でも時間確認ができるようになりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 18817618
2019-04-15
用途: 時間確認

部屋が広いので大型の時計でも違和感なくつけられます。表示もシンプルで見やすい。電波時計なのでくるわない。場所によっては、蛍光灯が反射して見にくい。

対象商品 : 18817618
2018-12-22
用途: 工場内の作業者が見やすい柱上部に設置しました。

とても大きく表示がシンプルで、遠くからでも視認でき非常に良いと思います。工場の入り口に取り付ける物を追加注文しました。

対象商品 : 18817618
2018-10-12
用途: 取引先様 増築お祝い
新潟関包スチール株式会社製造業

新工場への贈り物として持参、喜んで頂きました。
贈答用ラッピングが有ると助かります

対象商品 : 18817618
2018-09-10
用途: 工場内の作業員向けに高所に取り付け
株式会社エスケーシー卸売・小売業

大きくて文字盤もハッキリと、とても見やすいです。電波もすぐに受信し、正確に動いています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする