アラメックFUチューブ

アラメックFUチューブ - アラム

内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。
極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。
内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。

用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188200431512-011巻(20m)透明2420
7,250
6,900
7,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
188200681512-031巻(20m)透明4620
8,750
8,700
9,570(税込)
5日以内出荷
返品不可
188200771512-051巻(20m)透明6820
14,500
13,984
15,382(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201041513-011巻(100m)透明24100
34,500
32,989
36,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
188201131513-031巻(100m)透明46100
38,750
36,990
40,689(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201221513-051巻(100m)透明68100
70,000
59,996
65,996(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201381514-011巻(20m)2420
8,000
7,500
8,250(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201561514-031巻(20m)4620
12,000
11,983
13,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201651514-051巻(20m)6820
15,500
14,984
16,482(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201741515-011巻(100m)24100
37,500
34,989
38,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
188201921515-031巻(100m)46100
57,500
53,994
59,393(税込)
5日以内出荷
返品不可
188202081515-051巻(100m)68100
75,000
69,999
76,999(税込)
5日以内出荷
返品不可
188200521512-021巻(20m)透明3520
8,160
取扱い終了
188200861512-061巻(20m)透明6920
15,000
取扱い終了
188200951512-081巻(20m)透明81220
24,500
取扱い終了
188201471514-021巻(20m)3520
9,250
取扱い終了
188201831515-021巻(100m)35100
43,750
取扱い終了
188202171515-081巻(100m)812100
172,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする