曜日別特売

アラムフロン

アラムフロン - アラムアラムフロン - アラムアラムフロン - アラムアラムフロン - アラム

透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。
溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。)
放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。

材質フッ素ゴム長さ(m)1透明伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67内容量1巻(1m)
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1882022610230113
2,440
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882023510230214
3,580
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882024410230324
2,880
2,798
3,078(税込)
当日出荷
1882025310230425
3,840
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882026210230535
3,160
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1882027810230646
3,520
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882028710230757
4,400
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882029610230868
4,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882030510230979
5,780
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820314102310810
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820323102311912
11,280
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
188203321023121013
14,280
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
188203481023131216
23,140
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする