高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ - アラム
(2件のレビュー)

高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。
ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。

材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4内容量1巻(10m)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188203751014010.84.110
3,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
188203841014021.63.210
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
188203931014031.74.910
4,880
4,798
5,278(税込)
当日出荷
188204021014043.26.410
7,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
188204181014054.8810
9,380
8,998
9,898(税込)
当日出荷
188204271014064.91010
17,130
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
188204361014076.59.910
12,630
11,980
13,178(税込)
当日出荷
18820445101408811.210
14,000
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
188204541014099.512.710
16,250
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
188204631014109.515.510
33,630
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
188204721014211310
1,750
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
188204881014222410
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
188204971014233510
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
188205061014244610
4,500
4,498
4,948(税込)
当日出荷
188205151014255910
12,750
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
1882052410142661010
14,750
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18820402
2019-08-29
用途: 海外のコンプレッサー機器接続用に買いました。
運輸・通信業

チューブ外径が1/4インチサイズを探していたので、センチ換算で6.4mmがあった本品を注文したものの、実際にサイズを測ったら6.0mmでした。
注文単位も10mしかなく、かなり無駄なものを買ってしまいました。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。

対象商品 : 18820375
2018-03-15
用途: 釣り糸のフロート(打ち込み仕掛け)として使用。
その他業種

打ち込み仕掛けは、根掛かりが多くて困っていました。
本製品は適度な浮力があるので、ハリスに通して使用。
ハリスが海底を漂うようなイメージで、シリコーンチューブの取り着け位置、長さ、数を調整しています。なかなか良い感じで、根掛かりも激減。
肝心の釣果ですか? これからです…。(^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする