曜日別特売

二重真空用排気ゴム管

二重真空用排気ゴム管 - アラム

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しております。
耐候製に優れ、長期の使用でもヒビわれしにくくなっています。
外層はガス透過が極めて少ない材質ですので、従来品に比べて真空性がアップしました。
外観は、汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっております。

材質天然ゴム(内層)、合成ゴム(外層)長さ(m)1グレー伸び(%)(内層)750、(外層)700引張強度(MPa)(内層)18.6、(外層)12.6硬さ(Hs)(内層)40、(外層)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(1m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188205331087014.512
1,480
1,376
1,514(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820542108702615
1,650
1,574
1,731(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820558108703618
1,950
1,871
2,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
188205671087047.518
1,890
1,861
2,047(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820576108705921
2,320
2,168
2,385(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする