アラメックPPチューブ

アラメックPPチューブ - アラム
(1件のレビュー)

主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。

材質PP長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応無色透明外観無色透明内容量1巻(20m)
注意
※医療基準には適合していますが、医療用には使用しないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188205851078011320
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
188205941078022420
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
188206031078033520
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
188206121078054620
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
188206281078075720
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
188206371078096820
3,150
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1882064610781171020
5,700
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1882065510781381120
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
1882066410781591220
6,950
6,898
7,588(税込)
当日出荷
18820673107817101320
7,900
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18820682107819121520
8,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-22
用途: スプレーノズルの先端に

車体の外板と内板の間の手の届かない箇所に防錆剤をスプレーするために、スプレー缶の金属のノズルを取外し、このチューブを取り付けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする