シリコーンスポイト

シリコーンスポイト - アラムシリコーンスポイト - アラムシリコーンスポイト - アラムシリコーンスポイト - アラムシリコーンスポイト - アラムシリコーンスポイト - アラム
(10件のレビュー)

シリコーンゴム特有のやさしい弾性を持つ使用しやすいスポイトです。

材質シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18821748411101約5約40
70
68
75(税込)
当日出荷
18821757411102約6約53
80
78
86(税込)
当日出荷
18821766411103約6.4約53
120
118
130(税込)
当日出荷
18821775411104約7約57
160
159
175(税込)
当日出荷
18821784411105約8約65
240
239
263(税込)
当日出荷
18821793411106約11約81
720
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18821766
2023-06-16
用途: 3ml駒込ピペットにつかってます
その他業種

赤いものは経年劣化で結構はやめに割れてしまいました
こちらは、レビューがよかったので
シリコンだったらどれくらい持つのか楽しみです

1が参考にしています
対象商品 : 18821775
2022-06-15
用途: 5mLの駒込ピペットにつけて
教育・研究機関

しっかりとしたつくりで厚みもあり使いやすい。赤ゴムより長持ちすると思うので気に入っている。

1が参考にしています
対象商品 : 18821757
2021-12-28
用途: 大学で、研究実験用に使用。
NPO法人ニッポンバラタナゴ高安研究会教育・研究機関

スポイトは、ゴム製品が安く使用感もあまり変わらないようであるが、
やはりシリコンが良い。また注文したい。

対象商品 : 18821784
2021-11-04
用途: 同時購入商品に使用
サービス業

ゴム製の赤いスポイトは経年劣化があるので、シリコン製を購入。エアーホースもシリコン製だと硬化しないので多少の単価アップも問題無しです。

対象商品 : 18821784
2020-05-28
用途: 園芸用(液体肥料の計量)に使用
サービス業

長年愛用していたスポイトですが、ゴムが硬化、ひび割れ、老化が激しいので交換しました。しっかりとした作りでスポイトがよみがえりました。

対象商品 : 18821748
2019-08-20
用途: ガラススポイトのゴム
製造業

スポイトで微妙な量の液を出し入れする際、普通のゴムでは柔らかすぎて押し加減が難しいです。
シリコンは固さがほどよく、微妙な操作が楽です。
経年劣化しにくいのも安心です。

対象商品 : 18821784
2021-02-24
用途: 農薬の量を計るため

ガラスのスポイトを使っていましたがゴムの劣化が多い為に今までは赤色のゴムスポイトを購入していました。先日購入したものは屋根付き野外に置いていたら一週間ほどで粘り付きが出てひび割れてしまいました。シリコンが有るのを見て購入していました。半月ほど経つけど使えていますので少しは長持ちしてほしいです。

対象商品 : 18821775
2020-01-11
用途: 精油ボトリング
卸売・小売業

今までゴムのスポイトキャップを使用しておりましたが経年劣化が非常に激しいので困っておりましたが改善しそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする