曜日別特売

アラムミニコネクターS型異径

アラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラムアラムミニコネクターS型異径 - アラム
(1件のレビュー)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。

材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188221251702011.5-2.2
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221341702021.5-3.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221431702031.5-4.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221521702041.5-5.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221681703012.2-3.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221771703022.2-4.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221861703032.2-5.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188221951703042.2-6.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188222041704013.0-4.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188222131704023.0-5.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188222221704033.0-6.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188222381705014.0-5.0
オープン
499
549(税込)
当日出荷
188222471705024.0-6.0
オープン
509
560(税込)
当日出荷
188222561706015.0-6.0
オープン
509
560(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18822143
2024-04-27
用途: 廃油ボイラーの送油ポンプパーツ
スタジオさたけ

蠕動ポンプの加圧チューブが細く(内径1mm)て使用しているポンプに付属しているチューブは入口も出口も同じ径で使いにくかったのですが、探せばあるもんですね。1mmと4mmの異径ジョイント。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする