曜日別特売

アラムミニコネクターT型

アラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラムアラムミニコネクターT型 - アラム
(3件のレビュー)

大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。
食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。
RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。

材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
先端径A(Φmm)
先端径B(Φmm)
先端径C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18822362171201同径1.51.51.5
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18822378171202同径2.22.22.2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18822387171203同径333
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18822396171204同径444
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18822405171205同径555
オープン
679
747(税込)
当日出荷
18822414171206同径666
オープン
689
758(税込)
当日出荷
18822423171301異径1.51.52.2
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822432171302異径1.51.53
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822448171401異径2.22.21.5
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822457171402異径2.22.23
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822466171501異径331.5
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822475171502異径332.2
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822484171504異径335
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822493171801異径662.2
オープン
708
779(税込)
5日以内出荷
18822502171802異径663
オープン
708
779(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822518171803異径664
オープン
708
779(税込)
当日出荷
18822527172001異径2.21.51.5
オープン
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822536172002異径2.21.52.2
オープン
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822545172003異径31.53
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
18822554172101異径32.23
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 溶剤インクのチューブの分割
オフィスSASAKI卸売・小売業

チューブを隙間なく繋ぐことが出来る。
真空状態を保つことが出来てインクの変質を防げる。

対象商品 : 18822466
2021-06-02
用途: 微少薬注装置
建設業・工事業

1mmチューブと3mmチューブを接続する異径のコネクターで
薬注ラインの簡素化が可能になった。

対象商品 : 18822362
2018-07-17
用途: 試作品のチュービング
合同会社ジャパンデンタルシステム製造業

包装もミニマムで、好感もてました。剛性が思った以上にあり、今回の試作にはぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする