曜日別特売

アラムPVCニップル

アラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラムアラムPVCニップル - アラム
(23件のレビュー)

耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。

ねじ規格PT1/2ねじ長さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
材質
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188230352009219~10PVCストレート
200
199
219(税込)
当日出荷
1882304420092212PVCストレート
200
199
219(税込)
当日出荷
1882305320092315PVCストレート
210
209
230(税込)
当日出荷
1882306220092419PVCストレート
220
219
241(税込)
当日出荷
1882307820092525PVCストレート
260
259
285(税込)
当日出荷
486724642009519~10(PVC)塩化ビニールエルボ
260
259
285(税込)
当日出荷
4867248020095212(PVC)塩化ビニールエルボ
270
269
296(税込)
当日出荷
4867248920095315(PVC)塩化ビニールエルボ
280
279
307(税込)
当日出荷
4867249820095419(PVC)塩化ビニールエルボ
290
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-17
用途: 取水ホースと塩ビパイプとの接続

TSソケットに19ミリストレーナー(カクダイ)をかませてゴミを除去しつつ取水できるホースを作成しました。安くてありがたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18823044
2024-04-07
用途: 趣味車のオイルキャッチタンクからの出口ホース接続用

タンクの出口が大きいサイズなのでホーズとのサイズ調整と接続に。これは安くて便利。速くしっておけば図太いホーズを使わずにすんだ。

2が参考にしています
対象商品 : 18823044
2023-07-29
用途: 水の循環ホースのニップルに使用

科学薬品や洗剤に強いので大変使いやすいです、要望を言えばねじの部分がもっと小さいサイズが有れば最高です。

対象商品 : 18823044
2023-07-31
用途: 回流水槽の実験設備
教育・研究機関

金属製に比べてやや使用感は劣るが、安価のため利用しやすい。

対象商品 : 18823053
2021-12-01
用途: 農作業

雨水を貯蔵するタンクの一定量溜まると排水する箇所に使用しています

1が参考にしています
対象商品 : 18823053
2021-12-26
用途: 配管工事備品として使用。

耐塩素のホース接続部材として使用。ホームセンター等では取扱ない為、不定期に予備備品として購入。

2022-07-11
用途: 排水パイプの取り付け
農・林・水産業

商品そのものは良いのですが、パッキンやナットとセットであればなお良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 18823035
2021-04-25
用途: 配管キャップのノズルとして使用
製造業

固定ナットと平パッキンと一緒に購入しましたが、PVCニップルの六角ナットのネジ側にパッキン用の溝があればさらに便利と思います。
樹脂製のタンクノズルに代わる継ぎ手としてホースニップル側をネジニップル型とホースニップル部がさらに太いタイプがあればさらに使いやすいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする