アラムジョイナーT型

アラムジョイナーT型 - アラムアラムジョイナーT型 - アラムアラムジョイナーT型 - アラムアラムジョイナーT型 - アラム
(1件のレビュー)

アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。
材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。

材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188231232006044
オープン
759
835(税込)
当日出荷
188231322006066
オープン
789
868(税込)
当日出荷
188231482006088
オープン
819
901(税込)
当日出荷
1882315720061010
オープン
829
912(税込)
当日出荷
1882316620061212
オープン
859
945(税込)
当日出荷
1882317520061414
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1882318420061616
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18823175
2019-12-28
用途: 植木鉢の自動給水装置
岡﨑システムサ-ビス有限会社

異形T型もよろしくお願いします。使い勝手はとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする