曜日別特売

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ)

アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) - HIOKI(日置電機)
(2件のレビュー)

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

最小表示0.1MΩ適合規格JIS C1302:2018定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】目盛2MΩ(中央目盛値)測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能確度表示値の±5%抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値100MΩ有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電圧(V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19263642IR4032-10(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~600(50~60 Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
46,600
45,980
50,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
19263658IR4032-11(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)0~600(50~60 Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
51,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
32730826IR4032-110~600(50~60 Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
43,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
残り4点です
37068123IR4032-100~600(50~60 Hz)、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示152×92×40420(電池含む・テストリード含まず)単3形アルカリ乾電池(LR6)×4テストリードL9787×1・携帯用ケースC0108×1・取扱説明書×1・単3形アルカリ乾電池LR6×4本
38,600
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37068123
2019-09-17
用途: メンテンス、修理時
日本クリーンシステム株式会社

同社の10年程前のモデルを使用していましたが、電圧レンジの切替ごとにメーターの視認する所が違っており、見づらかったのですが、レンジを切り替えてもメーターの見る部分は一緒なので相当良くなっています。

対象商品 : 37068123
2019-06-07
用途: 電気設備の保守メンテ業務
建設業・工事業

午前中使用していたアナログ絶縁抵抗器が午後からおかしくなり、その日の内に手配をしました。
思っていた通りの製品でした。満足しています。商品の到着も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする