コンクリートひび割れ補修キット

コンクリートひび割れ補修キット - アサヒペン

ひび割れに擦り込むだけで、簡単に補修ができます。
超速硬セメントベースなので、施工後約30分で仕上がります。
付属の吸水防止剤を併用することで、水のしみ込みを低減します。
素地のセメントの色に合わせれるように、補修スティックはライトグレー、グレー、ミディアムグレーの3色を用意しております。

用途コンクリート・モルタル壁表面のひび割れ(2mm幅以下)の補修。使用の目安約5m(5mmのひび割れを補修する場合)硬化時間(分)(補修スティック)夏期/15~30、冬期/45~60乾燥時間(時間)(吸水防止剤)夏期/2~3、冬期/3~4内容量1個(50mL)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835328D084ライトグレー
2,300
取扱い終了
返品不可
18835337D085グレー
2,300
取扱い終了
18835346D086ミディアムグレー
2,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする