油性木部防虫・防腐ステインEX

油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン油性木部防虫・防腐ステインEX - アサヒペン
(21件のレビュー)

防虫・防腐・防カビ効果のある屋外木部専用塗料です。
木部に深く浸透し、塗装面はヒビワレやハガレの心配がありません。
素材の風合いを生かしたシックなツヤ消し仕上げ。
塗りやすく木目を美しく生かします。
安全性を配慮した薬剤を使用しています。

用途
ラティス・ウッドデッキ・トレリス・プランターなどのガーデン用木製品。
外板・板ベイ・破風板などの屋外未塗装木部。
主な用途屋外木部・木製品危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ、つや消塗り重ね可能時間(時間)2~5乾燥時間夏期/12~24時間 冬期/1~2日危険物の性状非水溶性
注意
※旧塗膜が残っている場合には、塗膜を取り除く必要があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18835434-1缶(7L)ライトオーク7L30~50
14,870
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835443-1缶(7L)チーク7L30~50
14,870
9,898
10,888(税込)
当日出荷
18835452-1缶(7L)マホガニー7L30~50
14,870
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835468-1缶(7L)ウォルナット7L30~50
14,870
9,898
10,888(税込)
当日出荷
18835477-1缶(7L)ダークオーク7L30~50
14,870
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835486-1缶(3L)ライトオーク3L12~21
7,490
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835495-1缶(3L)チーク3L12~21
7,490
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
18835504-1缶(3L)マホガニー3L12~21
7,490
5,198
5,718(税込)
当日出荷
18835513-1缶(3L)ウォルナット3L12~21
7,490
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
18835522-1缶(3L)ダークオーク3L12~21
7,490
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
18835538-1缶(1.6L)ウォルナット1.6L7~12
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18835547-1缶(1.6L)ダークオーク1.6L7~12
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18835556-1缶(1.6L)ライトオーク1.6L7~12
4,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
18835565-1缶(1.6L)チーク1.6L7~12
4,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835574-1缶(1.6L)マホガニー1.6L7~12
4,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835583-1缶(0.7L)ライトオーク0.7L3~5
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835592-1缶(0.7L)チーク0.7L3~5
2,440
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835608-1缶(0.7L)マホガニー0.7L3~5
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835617-1缶(0.7L)ウォルナット0.7L3~5
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18835626-1缶(0.7L)ダークオーク0.7L3~5
2,440
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 塗装

現状の色と相違なく塗れました。少々乾きが遅いのが難点でしょうか?

2025-05-19
用途: 屋外用ベランダ防水・虫
その他業種

昨年購入した移動式ベランダの防水・虫の為に使用 北海道では冬期間使用出来ないので納屋で保管翌年春使用前にこの油性剤を塗布 ベランダの ロングライフ が期待出来そう

対象商品 : 18835522
2024-05-18
用途: エクステリアのウッドデッキ塗装
株式会社アースエレメント

油性で粘りが少なく塗りやすい塗料の上、コンクリートの上に多少こぼしても目立たない色合いのため、スムーズに作業を進めることが出来ました。仕上がりの色も自然な風合いでとても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18835513
2024-08-08
用途: 杉のデッキ塗装
ヤスイ農・林・水産業

伸びもいいし、乾きも早い、二回塗りも早い、仕事がはかどる。

対象商品 : 18835477
2024-02-13
用途: 杉板、柱などの塗装

今回二度目の購入となります。色は最も濃いダークオークですが塗った後に板目も見えます。今回屋内に使ったので匂いが気になりましたが、過去に屋外使用したときは気になりませんでした。14L入りがあるといいのですが。

対象商品 : 18835556
2021-10-20
用途: ウッドデッキの塗装に

以前他メーカーの同種塗料を使っていましたが、比較すると乾きが早いです。以前の物は3日たってもベタツキがありましたが、こちらは翌日にはサラッとした感じになります。これで肝心の防虫防腐性能が同等だったらこちらをリピートします。価格もこちらのほうがかなり安いです。

対象商品 : 18835556
2021-05-06
用途: 外部フェンス塗装
農・林・水産業

家の周囲をヒノキの端材でフェンスを製作しており、この塗装に利用しています。
やはり木のフェンスに塗ると庭まで引き締まって見えます。
油性ですので塗った後の雨水のはじきは〇、効果がどれぐらい持つかはこれから検証していきます。

対象商品 : 18835468
2021-07-08
用途: デッキづくり
COLLEVERDE 自然農園農・林・水産業

2度塗りしていたら足りなくなった。
思いのほか吸い込むようです。効果も高いのでしょう。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする