油性焼き杉用塗料

油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン油性焼き杉用塗料 - アサヒペン
(2件のレビュー)

焼き杉の風合いを生かした着色透明仕上げ。
防腐・防虫・防カビ効果 により長期間素材をまもります。
焼き杉の風合いを生かした透明着色塗装が出来ます。
深く浸透しますので塗装面 はワレやハガレの心配がありません。

用途屋外焼き杉材用、屋外未塗装木部用。主な用途屋外木部危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性防腐、防虫、防カビ乾燥時間夏期/12時間~1日 冬期/1日~2日危険物の性状非水溶性
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18836947-1缶(1L)透明(クリヤ)1L4~7
4,390
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
18836956-1缶(1L)かっ色1L4~7
4,390
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
18836938-1缶(3L)透明(クリヤ)3L12~21
10,740
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
18836922-1缶(3L)かっ色3L12~21
10,740
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18836938
2017-06-06
用途: 焼杉で建てました物置小屋に塗りました。
建設業・工事業

浸透性と乾燥時間も思いのほか良くて作業もはかどりました、使用量も伸びが良いのでヒタヒタニして塗装したつもりでしたが少なくて済みました、まだまだ完成してませんが頑張れそうです。

対象商品 : 18836947
2015-11-10
用途: 塀製作

クリアを購入しました。
悪い点、透明色なのに2度塗りをすると真黒になるのでちょっとがっかりです。
乾燥後は炭も手に付かずしっかりとコーティングされてました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする