曜日別特売

防水塗料 透明

防水塗料 透明 - アサヒペン防水塗料 透明 - アサヒペン
(23件のレビュー)

コンクリート壁やモルタル壁などの風化や白化を防ぎ、長持ちさせます。
すぐれた防水性を発揮し、塗った面 のよごれも防止します。
冬期は、外壁の凍結防止にも有効です。

用途
コンクリート壁やモルタル壁、木部、スノコなどの防水に。
シーラーとしてセメント瓦・カラーベスト、コロニアルなどの下塗りに。
モルタル壁などの下塗りに。
主な用途木、瓦、外壁、モルタル、コンクリート油性 or 水性油性使用場所屋外特性防水透明(クリヤ)危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/10~30分、冬期/30分~1時間危険物の性状非水溶性
注意
※モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には適しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(1回塗り)(m2)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18840702-1缶(4L)20~404L
13,360
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18840718-1缶(1L)5~101L
4,480
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 漏水箇所の下地材
建設業・工事業

油性とあったが、防水の下地材料の保険として、使用できた。
透明なのが、使い勝手としてよい。

対象商品 : 18840718
2024-08-21
用途: タイル 簡易的防水
日新防水工業株式会社建設業・工事業

外観気にせず見た目も殆ど気にならない。
速乾性が強く1時間後には二度塗り可能

対象商品 : 18840702
2022-07-07
用途: 塗装作業時
恒栄建装有限会社

工事現場にて防水塗料を塗ることになり、この商品を購入!!
防水効果にも満足しております。

対象商品 : 18840718
2021-04-11
用途: 水の染み込み防止
サービス業

外装壁の雨が降れば絶えず水が掛るのでペイントを塗り変えたので雨が掛っても良いように防水ペイントを塗りました、雨が降った日に見ればやはり防水が利いていて水が壁を伝って流れていました、手では塗れない所はこの商品のスプレーを使用しました、どちらも良い商品です、これで当分は心配はしなくて良いかも?。

対象商品 : 18840702
2021-02-27
用途: サイディングの塗装

サイディングの防水塗装のため購入しました。
サイディングが柄付きのため透明塗料を探していたところこちらにたどり着きました

2が参考にしています
対象商品 : 18840718
2021-04-04
用途: メンテナンス
サービス業

他社製品と比較の為に使用。
評価するには1、2年後になるが、今のところ良い。

対象商品 : 18840718
2020-11-14
用途: タイルの防水加工
製造業

使いやすいサイズで透明度も高く気に入っています。
他の塗料も試してみましたが、今のところこれが一番使い勝手、コスパ共にいいように感じています。

2が参考にしています
対象商品 : 18840718
2020-05-03
用途: 屋上のコンクリートのひび割れによる雨漏れ修理
医療・福祉・介護関連業

まず使いやすく素人でも何の工夫もいらない、そして何より粘着性が程よくありここ数年様々な材料を使い分けて完全に止まらなかった雨漏れがやっと止まり感謝している。慎重を期して今度は4リットルの徳用サイズで完璧を期して上塗りする予定。徳用は入荷予定になっていたが今の所大雨でも漏れがなかったので急ぐ必要はない。ただ臭いがきついのが唯一の欠点ではあるが、是非素人で同じ目的の方にはお勧めする。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする