水性外カベツヤ消し

水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン水性外カベツヤ消し - アサヒペン
(1件のレビュー)

日光や雨に強い外カベ専用塗料。
ハケさばきが軽いのでたいへん塗りやすく、早く乾き、おちついたツヤ消しに仕上がります。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長期間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
いったん乾けば、日光や雨につよく、コンクリートやモルタル面 に適した外カベ専用の塗料です。

用途
屋外のスレート、モルタル、コンクリートなどの平滑な面 の塗装。
ブロック壁、リシン壁、モルタルのかき落とし、はけ引き壁などの凹凸 面の塗装に。
主な用途屋外のスレート、モルタル、コンクリート使用場所屋外用特性ツヤ消し危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり、水につかるところやいつも湿っているところ、また床面には適しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18843502-1缶(7L)アイボリー吸い込みが多く凹凸が大きい壁:14~17
吸い込みが少なく平滑な壁:35~49
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843518-1缶(7L)ホワイト吸い込みが多く凹凸が大きい壁:14~17
吸い込みが少なく平滑な壁:35~49
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843527-1缶(14L)アイボリー吸い込みが多く凹凸が大きい壁:28~35
吸い込みが少なく平滑な壁:78~98
26,260
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18843545-1缶(14L)ホワイト吸い込みが多く凹凸が大きい壁:28~35
吸い込みが少なく平滑な壁:78~98
26,260
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843493-1缶(7L)クリーム吸い込みが多く凹凸が大きい壁:14~17
吸い込みが少なく平滑な壁:35~49
14,620
取扱い終了
返品不可
18843536-1缶(14L)クリーム吸い込みが多く凹凸が大きい壁:28~35
吸い込みが少なく平滑な壁:78~98
24,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-29
用途: モルタル外壁塗装
その他業種

うまく塗れば一度で仕上がりますが二度塗りをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする