曜日別特売

水性屋根用遮熱塗料

水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン水性屋根用遮熱塗料 - アサヒペン
(3件のレビュー)

ヒートアイランド対策に最適日射反射率アップ!
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面温度の上昇を抑えます。
従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。
シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。

用途
スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。
コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。
一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。
危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※モニエル瓦等の乾式コンクリート瓦には使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
使用場所
特性
主な用途
塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18843554-1缶(1.6L)スカイブルー屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根6.3~8.6
6,430
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
18843563-1缶(1.6L)こげ茶屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根6.3~8.6
6,430
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843572-1缶(1.6L)銀黒屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根6.3~8.6
6,430
5,698
6,268(税込)
当日出荷
18843588-1缶(1.6L)スレートブラック屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根6.3~8.6
6,430
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843597-1缶(0.7L)スカイブルー屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根2.8~3.8
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
18843606-1缶(0.7L)こげ茶屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根2.8~3.8
3,660
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
18843615-1缶(0.7L)銀黒屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根2.8~3.8
3,660
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18843624-1缶(0.7L)スレートブラック屋外遮熱、耐候コンクリート、トタン、かわら屋根2.8~3.8
3,660
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性屋根用遮熱塗料
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: テラスの塗装
不動産業

屋根用となっていますが、コンクリート用シーラーを塗り、その上から塗装したのでコンクリートのテラスでも問題なく塗れました。

対象商品 : 18843606
2025-03-28
用途: リフォームでやむを得ず断熱フォームを外壁に使用したため、塗装した。
農・林・水産業

こげ茶色が結構紫色っぽく感じたが、そしてほんの一部弾く?かとも感じたが、ちょうど前面塗り終えることが出来ました。

対象商品 : 18843597
2018-06-14
用途: 屋根材のメンテナンス

水性なので、近所の人に気兼ねなく使用出来べんりにつかえています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする