曜日別特売

水性ガーデン用カラースプレー

水性ガーデン用カラースプレー - アサヒペン
(1件のレビュー)

木目を生かすナチュラル仕上げ。
木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
塗りやすい水性のスプレータイプで、複雑な形状でも簡単に塗装できます。
防腐・防虫・防カビ・防藻効果 があり、長期間木部を美しく保ちます。
ガス抜きキャップ付き。

用途
ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン木部・木製品。
家具・ウッドクラフト・工作品など未塗装の木製品。
主な用途ガーデン木部・木製品、屋内木部使用場所屋外用特性耐候危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.135kg油性 or 水性水性塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.1乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間内容量1本(300mL)
関連資料:
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18847998-透明(クリヤ)
1,490
取扱い終了
返品不可
18848007-パイン
1,490
取扱い終了
返品不可
18848016-マホガニー
1,490
取扱い終了
返品不可
18848025-オーク
1,490
取扱い終了
返品不可
18848034-ウォルナット
1,490
取扱い終了
返品不可
18848043-ライトオーク
1,490
取扱い終了
返品不可
18848052-ワインレッド
1,490
取扱い終了
返品不可
18848068-レッドオーク
1,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

水性ガーデン用カラースプレー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18847998
2021-02-05
用途: ラティスのメンテナンス
教育・研究機関

水性なので大変使いやすく、効果もあるとかんじました。いつもラティスのメンテナンスはこちらを使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする