アサヒペン
ラッカーシンナー
用途
ラッカー塗料類の希釈、洗浄。
種類
バージン品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16L)
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18850798
-
¥
17,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください