貼り道具セット 粘着

貼り道具セット 粘着 - アサヒペン貼り道具セット 粘着 - アサヒペン
(6件のレビュー)

粘着タイプのカベ紙を貼るのに便利なセット

用途粘着タイプカベ紙。セット内容おさえヘラ(180mm)、ステンレスカット定規(220mm)、おさえローラー(32mm)、カベ紙用カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18858017No.943
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18858017
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 18858017
2020-12-21
用途: 襖の張替え
その他業種

必要な道具が揃っていたのでスムーズに作業ができました。

対象商品 : 18858017
2020-01-28
用途: 襖紙の貼り替え
製造業

価格は安いが、充分な性能があった
カッターナイフは替え刃式だと助かる。

対象商品 : 18858017
2019-08-14
用途: クロス張り替え
岡田興業自動車・二輪車・自転車関連業

素人ながら綺麗に張り替え出来ました、カッターナイフが、少し残念な切れ味でした

対象商品 : 18858017
2019-10-17
用途: 段ボール襖紙張り替え時
サービス業

抑え刷毛使用時、しわが出来やすい。この刷毛は、襖紙よりも壁紙を貼るときに使用したほうが良いみたい。(下が固いほうが良い)

対象商品 : 18858017
2016-05-29
用途: 壁紙張替

専用工具があると作業がしやすく早いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする