貼り道具セット ふすま

貼り道具セット ふすま - アサヒペン貼り道具セット ふすま - アサヒペン
(1件のレビュー)

再湿タイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。

用途再湿タイプのふすま紙。セット内容おさえブラシ(250mm)、ふすま紙・障子紙カッター、簡単ふすまの引き手釘打ち(70mm)、スポンジ(120mm)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18858035No.941
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18858035
2025-04-09
用途: 襖張替え
その他業種

襖紙も 天袋も買いました 気に入っています ついでに作業セットも買いました、安いし 買っといて良かったです。 これがなかったら貼れなかったです 。取っ手の釘を打つ道具も入っていてとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする