曜日別特売

広巾障子紙

広巾障子紙 - アサヒペン広巾障子紙 - アサヒペン広巾障子紙 - アサヒペン
(6件のレビュー)

広巾・丈長サイズ(建具サイズ巾135cm、高さ200cmまで貼れます。)

用途障子貼り用。長さ(m)4幅(cm)135無地使用の目安障子2枚分RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18859602-
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18859602
2023-01-21
用途: 障子張り替え
建設業・工事業

貼りやすく思いましたが、もう少し分厚い紙だと良かったのです。

対象商品 : 18859602
2022-06-03
用途: 障子の張替え

今まで使ってきた障子紙が経年変化で破れてくるようになったので張り替えました。ところが、我が家の障子紙の幅が広くほとんど選択の余地がありませんでした。両面テープで張り替えましたが、桟の数も多く思ったよりもテープが必要でした。紙の品質は今のところ問題なしです。

対象商品 : 18859602
2020-02-25
用途: 障子の張替え

幅広ですが軽く癖もないので、とても扱いやすい商品です。障子張りは一苦労だと覚悟を決めて取り掛かりましたが、この商品を使うと、障子張りは楽で楽しい、という印象に変わりました。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18859602
2019-12-18
用途: 幅広障子の張替
農・林・水産業

幅広障子戸の張替に一度に貼れ便利。また 紙質もよく室内が明るくなり大変良い製品です。

対象商品 : 18859602
2017-12-15
用途: 張り替え
その他業種

近所のホームセンター3軒回ってもなく、助かりました。紙は丈夫で明るさも良く、1枚張りは時短で作業が出来ます。

対象商品 : 18859602
2021-02-22
用途: 障子張り替え
建設業・工事業

紙の質 厚みとも申し分ない 通常の障子ならば何の問題無く張り替え出来る 雪見等部材が細い障子は仕上げに霧を吹くと枠が少し反った もう少し薄い方が良いかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする