曜日別特売

ガラス用装飾シート

ガラス用装飾シート - アサヒペン
(2件のレビュー)

お部屋の雰囲気を明るくします。
吸着タイプなので、簡単に貼れて簡単にはがせ何度でも貼り直しができます。
粘着剤を使用していませんので、はがした時にガラス面に粘着剤が残る心配がありません。
紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止します。

用途
ガラス用装飾シート
ラクラク貼れるガラス用装飾シート
材質(シート)軟質塩化ビニル、(裏面フィルム)ポリエステル内容量1本
注意
※外気温が10℃以下または35℃以上の場合、仕上がりが悪くなったり、接着しないことがあります。夏場又は冬場での作業時には、貼る時及び貼り終えてからしばらくの間、部屋の温度を10℃~35℃に調整してください。
※網入りガラスや特殊ガラスに貼ると、ガラスが割れることがあります。
※ヒビ割れたガラスには、使わないでください。
※窓ガラスに貼る場合には、室内側に貼ってください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シート幅(cm)
シート長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863118SS-1079290SS-107
1,950
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18863127SS-1089290SS-108
1,950
取扱い終了
返品不可
18863136SS-1099290SS-109
1,950
取扱い終了
返品不可
18863145SS-1109290SS-110
1,950
取扱い終了
返品不可
18863154SS-1119290SS-111
1,950
取扱い終了
返品不可
18863163SS-1129290SS-112
1,950
取扱い終了
返品不可
18863172SS-1019290SS-101
1,650
取扱い終了
返品不可
18863188SS-1029290SS-102
1,650
取扱い終了
返品不可
18863197SS-1039290SS-103
1,650
取扱い終了
返品不可
18863206SS-1049290SS-104
1,650
取扱い終了
返品不可
特別運賃
18863215SS-1059290SS-105
1,650
取扱い終了
返品不可
18863224SS-1069290SS-106
1,950
取扱い終了
返品不可
18863233SS-1139290SS-113
1,950
取扱い終了
返品不可
18863242SS-1149290SS-114
1,950
取扱い終了
返品不可
18863258SS-20892180SS-208
3,500
取扱い終了
返品不可
18863267SS-20992180SS-209
3,500
取扱い終了
返品不可
18863276SS-21092180SS-210
3,500
取扱い終了
返品不可
18863285SS-21192180SS-211
3,500
取扱い終了
返品不可
18863294SS-20692180SS-206
3,500
取扱い終了
返品不可
18863303SS-21292180SS-212
3,500
取扱い終了
返品不可
18863312SS-20792180SS-207
3,500
取扱い終了
返品不可
18863328SS-21392180SS-213
3,500
取扱い終了
返品不可
18863337SS-21492180SS-214
3,500
取扱い終了
返品不可
18863346SS-20192180SS-201
2,900
取扱い終了
返品不可
18863355SS-20292180SS-202
2,900
取扱い終了
返品不可
18863364SS-20392180SS-203
2,900
取扱い終了
返品不可
18863373SS-20492180SS-204
2,900
取扱い終了
返品不可
18863382SS-20592180SS-205
2,900
取扱い終了
返品不可
18863398SS-14690SS-1
900
取扱い終了
返品不可
18863407SS-24690SS-2
900
取扱い終了
返品不可
18863416SS-34690SS-3
900
取扱い終了
返品不可
18863425SS-44690SS-4
900
取扱い終了
返品不可
18863434SS-54690SS-5
900
取扱い終了
返品不可
18863443SS-64690SS-6
1,150
取扱い終了
返品不可
18863452SS-84690SS-8
1,150
取扱い終了
返品不可
18863468SS-94690SS-9
1,150
取扱い終了
返品不可
18863477SS-104690SS-10
1,150
取扱い終了
返品不可
18863486SS-114690SS-11
1,150
取扱い終了
返品不可
18863495SS-124690SS-12
1,150
取扱い終了
返品不可
18863504SS-74690SS-7
1,150
取扱い終了
返品不可
18863513SS-134690SS-13
1,150
取扱い終了
返品不可
18863522SS-144690SS-14
1,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18863346
2022-01-19
用途: 窓の目隠し
製造業

道具があって、手慣れた人であれば時間もかからず、きれいに貼れると思います。直送の為か納品に少し時間を要します。

対象商品 : 18863346
2021-03-12
用途: 窓ガラスの目隠しに
有限会社ルーエ

商品は扱いやすく非常に満足しています。日曜日にするつもりでいましたが木曜に頼んで水曜に来る。それも出荷遅れの連絡を土曜にしてくる。キャンセル可能かの連絡には月曜の返事。何もできやしない。やれやれ楽な仕事してるは。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする