曜日別特売

ガラスシート貼りセット

ガラスシート貼りセット - アサヒペンガラスシート貼りセット - アサヒペン
(1件のレビュー)
セット内容霧吹き(スプレー) (165mL)、ワッペンシート用おさえヘラ(150mm)、ステンレスカット定規(220mm)、カッターナイフRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863635948
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: 遮光フィルム貼り作業用

夏の日差しによる室温上昇を緩和できないかと思い、遮光フィルムを事務所の窓ガラスに貼り付ける為に購入しました。貼り付け作業に必要な道具がセットになっているので、必要な道具を一つ一つ確認せずとも良かったので便利でした。
作業も問題なく出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする