カベ紙用ジョイントコーク

カベ紙用ジョイントコーク - アサヒペンカベ紙用ジョイントコーク - アサヒペンカベ紙用ジョイントコーク - アサヒペン
(1件のレビュー)

スキマの充てんやコーナー部のはがれ防止に。
カベ紙のコーナー部のはがれ防止や室内壁のスキマの充てんに適しています。

成分合成樹脂、炭酸カルシウム、顔料、カビドメ剤使用面積2mm幅×2mm厚 約60mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(200g)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863696791アイボリー
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
18863705790ホワイト
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18863705
2020-09-02
用途: はじめてのコーキングはセットで買うのがいいです
建設業・工事業

幅木と床のフローリングの間に隙間ができたのでジョイントコークでふさぎました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする