カベ紙 押さえローラー

カベ紙 押さえローラー - アサヒペンカベ紙 押さえローラー - アサヒペンカベ紙 押さえローラー - アサヒペンカベ紙 押さえローラー - アサヒペンカベ紙 押さえローラー - アサヒペン
(12件のレビュー)

ベアリング入りで、スムーズに回転し、カベ紙の継ぎ目やコーナー部分を、下地にしっかり密着させます。

用途カベ紙。仕様ベアリング入材質(ローラー部)ナイロン材質(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18863748978Φ35×50
オープン
889
978(税込)
当日出荷
18863757909Φ35×32
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カベ紙 押さえローラー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18863748
2024-01-15
用途: 農業用ハウス補修
農・林・水産業

ハウス補修テープを貼る際によく圧着するよう使います。作りがしっかりしていていい。

対象商品 : 18863748
2022-11-13
用途: クロス貼り等
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。金属製のものと迷いましたが、こちらで十分でした。

対象商品 : 18863748
2021-06-13
用途: 仕事場の小修繕
その他業種

安価でローラーがカチカチではないので、いろいろな圧着に使用できます。使いやすいです。

対象商品 : 18863757
2020-03-15
用途: 両面テープの圧着

滑りもよく、ローラーの幅も広く、重宝してます。
他に紙、布の折り目付けにも使用してます。

対象商品 : 18863748
2019-09-09
用途: 取り外したエアコンの壁穴の壁紙を貼る時

壁紙の裏に塗った糊が、このローラーで隅々まで行き届くので、ローラーは必須だと思います。このローラーで継ぎ目を圧着したら境目が判らないくらい奇麗に仕上がりました。

対象商品 : 18863748
2019-06-24
用途: 車の内装張替え
サービス業

今回、車の内装張替えに使用して役に立ちました。良かったです。

対象商品 : 18863748
2018-08-06
用途: クロス張替・修復時の押えとして
株式会社ヨドガワ不動産業

価格の割に確りとして重量もあってエアーの抜けも良いので使い易い製品です。

対象商品 : 18863748
2018-03-01
用途: かべ紙はり

大きさも丁度よく申し分ない商品です。
かべ紙はりには、必需品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする