曜日別特売

デジタルインバーター直流溶接機

デジタルインバーター直流溶接機 - 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 - 日動工業デジタルインバーター直流溶接機 - 日動工業

単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。

使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力電流(A)
適合溶接棒(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18823918BM2-160DA160~3.2
95,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18823927BM2-180DA180~4.0
108,000
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
18823936BM2-200DA200~4.0
133,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2が参考にしています
2022-06-17

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする