CHINO(チノー)
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
用途
EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm
入力種類
直流電圧
全幅(mm)
114
全長(m)
10
目盛(mm)
(時間)20
目盛仕様
目盛数字:0~100
最小目盛
2
有効記録幅(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(3冊×5箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18824794
EM001
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください