曜日別特売

CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙

CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 - CHINO(チノー)CHINO EL,EL3000シリーズ記録紙 - CHINO(チノー)
用途EL,EL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(3冊×5箱)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18824803EM003
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
18824812EMA001
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
18824828EMA002
10,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
18824837EM008
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする