CHINO(チノー)
CHINO LEシリーズ記録紙
用途
LEシリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:250mm、全幅:318mm、全長:20m、時間目盛:10mm
全幅(mm)
318
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)10
有効記録幅(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(3冊×5箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18825826
LE01001A
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください