スペースアーム

スペースアーム - HAMACOスペースアーム - HAMACO

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
リフトアームは電動ボールシリンダーにより昇降し、送給装置のワイヤ交換が容易に行えます。
リフトアームを支柱側に折りたためば、すばやくコンパクトに片付けることができます。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
従来のブラシ付モーターではブラシの摩耗により短寿命で、漏電の心配もありましたが、ブラシレスなのでその心配もありません。
また、面倒なブラシの交換も必要ありません。

昇降方式電動式ドライシリンダー(電動ボールネジ)最大荷重(kg)50上昇時間(秒)24下降時間(秒)24動力ブラシレスモーターDC90V,70W電磁ブレーキ付電源AC100V 50/60Hz 3A操作方法2点押釦式(マイコン内蔵)内容量1本
注意
※本来の目的以外に使用しないでください。
※定期的にネジ・ボルト・ナットの締付け確認をして緩んでいた場合、締直してください。
※割れ、欠け、摩擦、変形等が認められた場合は、使用しないでください。
※火気には近づけないでください。塗装が焼ける恐れがあります。
※積載荷重を超えて載せないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アーム寸法(mm)
取付高(mm)
リフト量(mm)
自重(kg)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18825932SPE-40641701210(旋回部)、2340(リフト部)約250015001066500(動力線)
308,000
249,800
274,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825948SPE-50650202060(旋回部)、2340(リフト部)約250015001336500(動力線)
324,000
259,800
285,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825957SPE-60660203060(旋回部)、2340(リフト部)約250015001658000(動力線)
372,000
299,800
329,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825966SPE-70668703910(旋回部)、2340(リフト部)約250015001958000(動力線)
389,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825975SPE-62660202060(旋回部)、3340(リフト部)約320022001458000(動力線)
422,000
359,800
395,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825984SPE-82678703910(旋回部)、3340(リフト部)約320022002058000(動力線)
483,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
18825923SPE-30631702340(リフト部)約25001500776500(動力線)
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする