曜日別特売

ブロック水糸 ガイド 150mm付

ブロック水糸 ガイド 150mm付 - たくみブロック水糸 ガイド 150mm付 - たくみ
(2件のレビュー)

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。

用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188786334425
オープン
649
714(税込)
当日出荷
188786424427ピンク
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18878633
2021-01-28
用途: ブロックの糸はり時
株式会社 セイコークリエーション建設業・工事業

ブロックの通りを見る時や、高さなど簡単に使用ができる点が良いです。替えの糸も安く買えるので便利です

対象商品 : 18878642
2018-01-17
用途: ブロック
建設業・工事業

他の店より安いし、最近ではあまり店で見かけないのでとても助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水糸 各種材質による主な特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seni/
2023-03-14

墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする