たくみ
マッキロン水糸
(1件のレビュー)
一般測量用。太さいろいろ
糸の長さ(m)
100
糸の太さ(mm)
約0.75
色
黄
材質
ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
88×105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18878755
4005
オープン
¥
92
¥
101
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください