たくみ
ハイテク坪糸
従来のナイロン坪糸より引っ張り強さ2倍強(メーカー比)
伸びが少なく性格な墨打ちができます。
糸の長さ(m)
20
色
ゴールド
材質
スーパー繊維(アラミド)、ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)
(カード)75×95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
糸の太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18878983
1104
0.55
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
18878992
1106
0.70
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください