曜日別特売

屋外粉チョーク

屋外粉チョーク - たくみ
(1件のレビュー)

大容量でたっぷり使えます。
屋外(コンクリート、アスファルト鉄骨など)でラインを引いた後、
雨が降っても水に濡れても消えにくい粉チョーク。チタン含有
各社のチョークライン画線器にも使用できます。

トラスコ品番780-8089質量(g)500寸法(幅W×高さH)(mm)90×210内容量1個
注意
※ラインを完全に消す必要がある場合には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188792182221
1,820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18879218
2024-02-12
用途: 道路上にマーキング作業時
建設業・工事業

クッキリ、ハッキリ見えます。雨が降ってもすぐには消えずとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする