たくみ
カタン糸
タイル張り、左官用。
手で引っ張って切れる強さの糸
糸の長さ(m)
1000
糸の太さ(mm)
約0.3
色
白
材質
エジプト綿糸
タイプ
カタン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×20×270
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879245
3708
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください