たくみ
カラーテグス
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
色
クリア
材質
ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パッケージ)95×25×125
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
糸の長さ(m)
糸の太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879288
1205
200
約0.37
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879297
1210
100
約0.52
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18879306
1220
50
約0.74
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください