たくみ
速刈王 らく巻
コード替えが超簡単。1本のまま差し込み、巻き込むだけ。
コードは叩いて出すオート式(回転式)
20cc以上エンジン適合。
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
751-5561
材質
本体ABS、金属
質量(g)
265
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879848
9505
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください