たくみ
クリーンカッターⅡ
四ツ穴付きでコード長さが合わせやすい。
軽量でコード出口に特殊合金を採用。手動送り出し式。
刈払機に取り付けたままコードの交換ができます。
各社のインチ穴用刈払機に適合します。
穴径(Φmm)
25.4
材質
本体ABS、金属
質量(g)
250
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×27×210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18879866
9503
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください