曜日別特売

スパイラルコード

スパイラルコード - たくみスパイラルコード - たくみスパイラルコード - たくみ
(2件のレビュー)

ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈ります。
ササくれず、割れにくい。

長さ(m)50形状スパイラル型トラスコ品番751-5651質量(g)320寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)185×220太さ(mm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188798849537
4,750
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18879884
2024-07-29
用途: 荒れ地などの草刈り
農・林・水産業

切れ味については問題ないのだが、値段の割に耐久性が無いので大いに不満あり。このコードはたたき出しのナイロンカッターに装着して使用しているのだが、硬い草を刈っているとカッターのコード取り出し口でコードが切れてしまって切れ口が器具の中に入ってしまう。そうなると作業を中断して器具を分解してコードを取り出す必要があるので、手間がかかって仕方がない。それが頻発するので頭にきてしまう。こんなにコードが切れてしまう商品は初めてだ。
なぜそんなに切れるのか検証したところ、コード取り出し口との摩擦で、コードがだんだん細くなって切れてしまうようだ。コードの耐摩耗性が改善されれば普通に使えると思う。

対象商品 : 18879884
2023-08-01
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

凄くよく切れ、長持ちするので重宝しています。安く購入でき、とても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする