絹はいいぞぉ!! 指付 4足組

絹はいいぞぉ!! 指付 4足組 - 天牛(富士手袋工業)
(2件のレビュー)

絹はタンパク質を主成分とし、18種類のアミノ酸を含む健康的な素材です。
自然素材のシルクと綿との交織で、冬は温かく、夏は涼しく、季節の変わりめは程良い履心地で、オールシーズン快適です。
吸汗性・発散性・保温性に優れ、ポリウレタン使用と土踏まずサポート加工で、足にピッタリフィットします。

かかとからの長さ(cm)23内容量1袋(4足)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18830507161絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン24~27タビ型4足組吸汗性、発散性、保温性
オープン
取扱い終了
18830516161絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン24~27タビ型4足組吸汗性、発散性、保温性
オープン
取扱い終了
18830525161杢カラー絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン24~27タビ型4足組吸汗性、発散性、保温性
オープン
取扱い終了
18830534161グレー絹、綿、ポリエステル、ポリウレタン24~27タビ型4足組吸汗性、発散性、保温性
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18830525
2021-10-28
用途: 地下足袋用に

指付きの靴下は指の縫い目が不快かなと思ったらこの製品は全く違和感がなくとても快適で、足袋でなくとも普段履きにしたいぐらいです。
ショートのも出して欲しい

対象商品 : 18830525
2019-01-06
用途: 農林業の作業等
農・林・水産業

足袋(二股)ソックスが履きやすくて、年間通して使用して重宝している。
絹入りが良いのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする