つくし工房
腕章
文字内容
火
取付方式
安全ピン
材質
布製反射
仕様
安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
90×390
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60535352
720
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください