抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。



薄い床のマットの下に弾いても滑りにくいです。少し値段が高いですがこの製品は凹凸があり、他より通気性いいかなと期待しました。
湿気が多い時期の為、大きめのシリカゲルを探していた。
使用開始まだ浅い為、効果は不明
ざぶとん下にちょうどよいサイズで湿気感が解消されました。ただ、たまにプチプチと音がするので、ちょっと心配でシートを確認すると特に問題はないようです。
キッチンのフロアクッション下に水が回ってしまい一時的な急速除湿のために使用しています。新聞紙で吸収するも心許なかったのでシリカゲルを頼ろうと思いました。小袋は敷き詰めるのも大変だし畳屋さんのシートくらいじゃ頼り甲斐もない。これはひとつひとつの仕切りの中にシリカがぎっしり詰まっていて踏んでも大丈夫。吸収力も抜群です。
布団を入れている押し入れに敷いてみました。まだ、敷いたばかりなので、梅雨シーズンの湿気対策になればと思います。繰り返し使用出来るところも、魅力です!
施工してから 2日間で湿気が無くなり 無臭になり大変喜ばれております。