曜日別特売

SanACE DCファン

SanACE DCファン - 山洋電気SanACE DCファン - 山洋電気SanACE DCファン - 山洋電気SanACE DCファン - 山洋電気
(4件のレビュー)
厚さ(mm)25形状角形種類DCファンセンサーパルスセンサ付材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)サイズ(mm)120×120内容量1台
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格入力(W)
定格電流(A)
音圧レベル(dB)
定格回転速度(min-1[r.p.m])
使用電圧範囲(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471346049G1212G40110.80.951410010.2~13.8
4,670
4,298
4,728(税込)
当日出荷
471347269G1212H4013.720.314028506~13.8
4,470
3,998
4,398(税込)
当日出荷
471343949G1212E4016.960.5848365010.2~13.8
4,670
取扱い終了
471342729G1212A4014.80.444315010.2~13.8
4,470
取扱い終了
471344919G1212F4012.280.193522507~13.8
4,470
取扱い終了
返品不可
471348329G1212M4011.680.142919507~13.8
4,470
取扱い終了
471346139G1212G401110.80.951410010.2~13.8
4,670
取扱い終了
返品不可
471344039G1212E40116.960.5848365010.2~13.8
4,670
取扱い終了
返品不可
471342819G1212A40114.80.444315010.2~13.8
4,470
取扱い終了
返品不可
471347359G1212H40113.720.314028506~13.8
4,470
取扱い終了
返品不可
471345079G1212F40112.280.193522507~13.8
4,470
取扱い終了
返品不可
471348419G1212M40111.680.142919507~13.8
4,470
取扱い終了
返品不可
471352619G1224G40111.280.4751410020.4~27.6
4,670
取扱い終了
返品不可
471350339G1224E4018.880.3748365020.4~27.6
4,670
取扱い終了
返品不可
471349119G1224A4015.040.2144315020.4~27.6
4,470
取扱い終了
471353839G1224H4014.080.1740285012~27.6
4,470
取扱い終了
471351469G1224F4012.40.135225020.4~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471355059G1224M4011.920.0829195020.4~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471352779G1224G401111.280.4751410020.4~27.6
4,670
取扱い終了
返品不可
471350429G1224E40118.880.3748365020.4~27.6
4,670
取扱い終了
返品不可
471349279G1224A40115.040.2144315020.4~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471353929G1224H40114.080.1740285012~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471351559G1224F40112.40.135225020.4~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471355149G1224M40111.920.0829195020.4~27.6
4,470
取扱い終了
返品不可
471359079G1248G40111.040.2351410040.8~56.2
4,670
取扱い終了
返品不可
471356819G1248E4017.680.1648365040.8~56.2
4,670
取扱い終了
返品不可
471355669G1248A4016.240.1344315040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471360139G1248H4014.80.140285040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471357949G1248F4012.880.0635225040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471361179G1248M4012.40.0529195040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471359169G1248G401111.040.2351410040.8~56.2
4,670
取扱い終了
返品不可
471356979G1248E40117.680.1648365040.8~56.2
4,670
取扱い終了
返品不可
471355759G1248A40116.240.1344315040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471360229G1248H40114.80.140285040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471358039G1248F40112.880.0635225040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
471361269G1248M40112.40.0529195040.8~56.2
4,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47134726
2018-06-28
用途: 床下換気扇の交換用パーツとして

ソーラー発電で回す床下換気扇12V用です。ファン厚25mmを買いましたが、床下の現物は38mmが装着してありました。
ファンの形状は38mm厚のほうが効率いいでしょうが、とりあえず付けました。made in JAPANの山洋製品なので安心です。

対象商品 : 47134604
2016-06-24
用途: バイクエンジン冷却
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し荒い風のほうが良いです。

対象商品 : 47134604
2014-07-15
用途: 駐車で高温になった車内の空気の排気

送風力が強く満足しました。(ワンボックスカーで2ケのファンを使用しました)

対象商品 : 47134832
2014-07-22
用途: 太陽光パネルと組みあわあせた換気扇システム
小沢DIY工房

3本配線(電源ライン含む)あるがその引き出しかたに工夫が必要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする