シール容器(浅)

シール容器(浅) - リスシール容器(浅) - リスシール容器(浅) - リスシール容器(浅) - リスシール容器(浅) - リス
(5件のレビュー)

ソフトな材質で優れた密閉度の高い保存容器です。
ぬか漬けなどの漬物にも最適。
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行えます。
計量に便利な目盛付です。
電子レンジ不可。

形状丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854653浅 4型4.4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
48854662浅 6型6
オープン
819
901(税込)
当日出荷
48854723浅 11型11
2,020
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48854732浅 14型14
2,300
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48854671浅 8型8.4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: ロールペーパー保存用

こいつにロールのサンドペーパーとシリカゲル(除湿剤)を入れれば
梅雨時期でもパリパリのペーパーを使えるというスンポウです。
密閉されますしそれなりに長く使えます。
4型なら大き目のロールも入りますよ。

対象商品 : 48854732
2022-10-12
用途: 漬物用。

大量の漬物用に重宝してます。今回はキムチを漬け込みました。

対象商品 : 48854732
2021-12-13
用途: FDM3Dプリンターの資材収納

本来の使用途ではなく、資材リールを収納する為に使用しております。
他社製品では外周部のテーパーの具合等で上手く納まらず、ようやくしっかり収まり資材の吸湿を防ぐ物に出会えた感じです。
価格も安価で、非常に満足しております。

対象商品 : 48854653
2019-03-08
用途: 3Dプリンターフィラメントの保管
その他業種

直径がフィラメントリールの直径より少し大きいので湿気を嫌うから下に回転式台座を自作し湿度から守りながら保管出来取り出しやすい。

対象商品 : 48854653
2021-07-06
用途: サラダ用にが....

浅と有ったがデカ過ぎてサラダ菜を入れて冷蔵庫の野菜室に

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする