曜日別特売

シール容器(深)

シール容器(深) - リスシール容器(深) - リス
形状深丸型材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(フタ)ポリエチレン(PE)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48854741深 6型6.5
1,900
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
48854757深 9型8.9
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48854766深 11型11
2,480
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48854775深 15型15
2,990
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする